オルディ
ポリバッグ規格袋 ひも付
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋かけて使えるひも付タイプのポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.025
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58156858
LR025-12
12
約230
340
0.025
低密度ポリエチレン
食品衛生法適合
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
58156867
LR025-15
15
-
-
0.025
低密度ポリエチレン
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください