オルディ
プラスプラスネオ 手提げ
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋持ち手・ベロ部分が結べて使いやすく、荷物の持ち運びに便利
色
乳白
材質
高密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(40枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58156955
PP-NTPS-40
0.012
30
S
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
58156964
PP-NTPM-40
0.013
35
M
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください