曜日別特売

厚手国産ポリ袋 食品用

厚手国産ポリ袋 食品用 - オルディ厚手国産ポリ袋 食品用 - オルディ
(1件のレビュー)

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋厚手でマチ付の食品用国産ポリ袋食品の小分けや保存に最適です料理の下処理にも浅漬け作り等に使用できます

透明サイズ種類ポリ袋マチ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58157095KP-LD40低密度ポリエチレン0.025約170350-食品衛生法適合
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58157095
2021-12-01
用途: 生ごみ用の袋として
サービス業

生ごみ用のポリ袋として使っていますが、臭いが出にくく、丈夫なので何日か経った後の生ゴミ臭がしなくなりとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする