曜日別特売

厚手国産ポリ袋 食品用

厚手国産ポリ袋 食品用 - オルディ

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋厚手でマチ付の食品用国産ポリ袋食品の小分けや保存に最適です料理の下処理にも浅漬け作り等に使用できます

材質高密度ポリエチレン半透明種類ポリ袋適合規格食品衛生法適合幅(mm)約170厚さ(mm)0.015サイズ高さ(mm)350サイズ(号)-マチ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58157104KP-HD40-約1703500.015高密度ポリエチレン食品衛生法適合
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする