イージーキッチンポリ袋

イージーキッチンポリ袋 - オルディイージーキッチンポリ袋 - オルディイージーキッチンポリ袋 - オルディ

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋キッチンでのストレス軽減、開け口に段差がついているので開けやすいパッと開けるキッチン用ポリ袋冷蔵庫や冷蔵庫の食品保存や、食材・お菓子の保存や小分けに便利

透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(80枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58157165EK-LDS-80低密度ポリエチレン0.02約180250-食品衛生法適合
オープン
189
208(税込)
当日出荷
58157174EK-LDM-80低密度ポリエチレン0.02約250350-食品衛生法適合
オープン
319
351(税込)
当日出荷
58157183EK-LDL-80低密度ポリエチレン0.02約320380-食品衛生法適合
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする