曜日別特売

サニタリーバッグ

サニタリーバッグ - オルディサニタリーバッグ - オルディ
(1件のレビュー)

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します

乳白半透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58157314SB-07-100低密度ポリエチレン0.07約130300--
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
58157323SB-03-100低密度ポリエチレン0.03約100290--
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58157314
2024-04-30
用途: おトイレの汚物入れに使用しています。白色なので中身も見えなくて清潔です。
サービス業

おトイレの汚物入れに使用しています。中身も、見えなくて清潔で匂いも漏れなくて、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする