ヨコズナクリエーション
フロートトイレブラシ&ケース
(1件のレビュー)
磁石内蔵でブラシを清潔に空中収納水がはねにくいソフトなウエーブ毛フチ裏もしっかり洗える
材質
本体:ABS樹脂 毛:ナイロン
色
アイボリー
外形寸法(cm)
約W9.2×12.8×高さ38
アズワン品番
65-0336-79
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58158355
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください