曜日別特売

トイレ撥水コート

トイレ撥水コート - ラグロン
(2件のレビュー)

月に1度のコーティングに簡単作業で撥水と防汚コーティング陶器、ホーロー、プラスチック用

成分シリコーン、水容量(L)0.45液性水性標準使用量1平方メートル当り約10回噴射危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58158407-
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: トイレなど

撥水してるのかしら?って感じな仕上がり。1ケ月も持たない?汚れが付いてくるので効果があまり見込めません。

対象商品 : 58158407
2024-02-10
用途: トイレの掃除後
サービス業

撥水=汚れが付かない ではないと思います。
汚れを落としやすくなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする