曜日別特売

1Lカートリッジ専用ガン

1Lカートリッジ専用ガン - Noxudol(ノックスドール)
(1件のレビュー)

ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。
エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。

セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(5kg~8kg/cm2)してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161347-
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58161347
2022-03-14
用途: 自家用車防錆塗装
その他業種

専用だから仕方ないけど価格が高過ぎる
ガンはしっかりしているので問題無し
ただただ、これだけの為にこの金額…これでも一番安いから仕方なしかなぁ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする