曜日別特売

100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200

100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 - SUZUKID(スズキッド)

小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。
メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。
自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。
手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。
様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。

用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161365STG-200D
238,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介】直流パルスTIG溶接機 スタルゴン200DC
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする