(4件のレビュー)

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。

用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有内容量1個
注意
溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161426P-73696×80×36M245
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58161435P-737129×111×39L490
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58161435
2023-01-10
用途: 溶接作業
農・林・水産業

溶接をするときに母材に取り付け溶接するとON,OFFマグネットなので、OFFにすると簡単に取り外せておまけで鉄粉などもきれいに取れて次のs業に移るときに時短になる。

対象商品 : 58161435
2022-09-08
用途: いいですね
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキット のSW(スイッチ)無しは3本持ってますが、今回ヘキサマグネットを2本購入しました。
磁石OFFにすると鉄粉が付着せず作業台周辺が綺麗です。買って良かった商品です。

対象商品 : 58161435
2022-03-07
用途: 溶接作業
農・林・水産業

溶接作業時に、母材に固定する時に使用、オン、オフがスイッチででき取り付け取り外しがとても楽でした、もっと早く購入すればよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58161426
2022-02-01
用途: 溶接時
有限会社 國枝染工

まだ使っていませんが品質は良く無いようです、2個交換してもらいましたが2個とも油染みのようなシミが表面にありました、3個目にも少しありますがかなりマシなのでこのまま使います、製品自体に問題があるようです。磁力はあまり強くは無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする