溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
強磁力モデルです。
スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。

用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有内容量1個
注意
溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161444P-738
7,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする