曜日別特売

マグアース200

マグアース200 - SUZUKID(スズキッド)マグアース200 - SUZUKID(スズキッド)
(3件のレビュー)

溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。
スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。

用途溶接アースの脱着に。寸法(mm)64×60×35材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム磁力スイッチ:有アンペア適合:200内容量1個
注意
溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161469P-740
8,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 160A 溶接作業

8日ほど使用して発熱により磁気がぬけてしまい使えなくなってしまった

対象商品 : 58161469
2022-03-17
用途: 溶接アース
勝 産業

小さいので使い易いです。
マグネットのオン、オフがあるので便利です。

対象商品 : 58161469
2021-11-11
用途: 溶接のアース用に
自動車・二輪車・自転車関連業

磁石になっていることで平らな面でも端に挟まないでいいので気兼ねなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
1が参考にしています
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする