ケイワーク
KPUグルービー
ニット素材をKPUで補強し、強度と安定感を高めています。履き口にスパンデックスを使用しているので、足当たりが柔らかくフィット感抜群です。視認性を確保するために、反射素材を各所に使用しています。
材質
ポリエステル・KPU・EVA・合成ゴム
形状
ローカット
材質(先芯)
鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58161697
GR9-GR-250
グリーンカモ
25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
58161706
GR9-GR-255
グリーンカモ
25.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
58161715
GR9-GR-260
グリーンカモ
26
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
58161724
GR9-GR-265
グリーンカモ
26.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
58161749
GR9-GR-280
グリーンカモ
28
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
58161758
GR9-GY-250
グレーカモ
25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
58161803
GR9-GY-280
グレーカモ
28
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
58161733
GR9-GR-270
グリーンカモ
27
オープン
取扱い終了
58161767
GR9-GY-255
グレーカモ
25.5
オープン
取扱い終了
58161776
GR9-GY-260
グレーカモ
26
オープン
取扱い終了
58161785
GR9-GY-265
グレーカモ
26.5
オープン
取扱い終了
58161794
GR9-GY-270
グレーカモ
27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください