モノグリッププラス

モノグリッププラス - ケイワーク
(1件のレビュー)

袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色の仕上げとなっております。特殊すべり止めで強力なグリップを発揮します。発泡コーティングで蒸れにくい構造です。

コーティングニトリルゴム+水性PU内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161855MG01-MM23.57.58.518.5ナイロン+スパンテックスグレーニトリルゴム15通気性1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
58161864MG01-LL24.58919ナイロン+スパンテックスグレーニトリルゴム15通気性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58161864
2020-12-04
用途: 全ての作業
建設業・工事業

前から使用していたのですが、冬物が陳列されたら無くなったので困っていたらここにありました。良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする