曜日別特売

タイルマットフラット

タイルマットフラット - サンコー[日用品]タイルマットフラット - サンコー[日用品]タイルマットフラット - サンコー[日用品]タイルマットフラット - サンコー[日用品]タイルマットフラット - サンコー[日用品]タイルマットフラット - サンコー[日用品]タイルマットフラット - サンコー[日用品]タイルマットフラット - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

撥水加工を施していますおくだけで取り付け、取り外し簡単スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけますマットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレませんハサミで手軽にカットできます薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます床暖房に対応していますカテキン入りでアンモニア消臭効果があります

外形寸法(cm)約30×30
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58162406OJ-361セット(20枚)表面:ポリエステル100% 裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)グリーン
6,660
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
58162415OJ-371セット(20枚)表面:ポリエステル101% 裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)ベージュ
6,660
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
58162424OJ-381セット(40枚)表面:ポリエステル102% 裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)グリーン
オープン
取扱い終了
58162433OJ-391セット(40枚)表面:ポリエステル103% 裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58162415
2021-05-15
用途: 靴箱

会社の靴箱に切ってちょうどよいので購入。やはり靴なので汚れますが洗えるということで便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする