久冨勝
裏起毛軍手 10双組
(1件のレビュー)
裏起毛で冬場の作業に最適です
材質
ポリエステル・綿・その他
サイズ
フリー
入数(双)
10
全長(cm)
22
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
7
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58162984
HK280
¥
698
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください