曜日別特売

充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25

充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 - ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 - ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 - ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 - ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 - ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 - ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 - ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 - ニシガキ工業
(5件のレビュー)

【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】
超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!
女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。
7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。
国内最軽量:
本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!
(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)
静音・スリム・コンパクト:
操作音を軽減した静音設計。
また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。
0.2秒でΦ25mmの枝を切断:
指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。
トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。
高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:
刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。
替刃の交換も可能です(別売)。
収納に便利なハードケース付き:
すべての付属品を収納できるハードケース付き。
ブラシレスモーター搭載:
ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!
安定した性能を長くご使用いただけます。
セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:
バッテリーは腰に装着するセパレート式。
本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。
また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。
使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。

用途
果樹剪定や生木剪定に。
電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
最大切断本数(本)
(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本
切断枝径 生木15mm:約6000本
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)本体質量(g)670コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4定格消費電力(W)(モーター)80最大切断径(Φmm)生木:約25切断速度(秒)約0.4/1サイクル適合バッテリーN-902-1電源タイプ充電式
注意
※太丸 ハンディ25 本体のみ (品番:N-929)にはバッテリーと充電器は付属しません。ご購入前にはご確認をお願い致します。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※動作中はハサミ部には絶対に触らないでください。
※切断能力や切断速度、モーター寿命の数値は参考数値です。使用状況やバッテリーの状態により変動します。
※本品には、他メーカー様のバッテリーは適合いたしません。必ず専用バッテリー(品番:N-902-1)をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58163009N-9281セット本体 / バッテリー ・充電器 / 電源コード / 潤滑油 / ボックスレンチ / 六角レンチ(4mm) / ハサミケース / ハードケース
60,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
58163018N-9291台本体 / 電源コード / 潤滑油 / ボックスレンチ / 六角レンチ(4mm) / ハサミケース / ハードケース
42,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58163009
2022-03-02
用途: みかん、柿の剪定
泰興株式会社製造業

扱いやすく、充電してから、4日くらいしようできるので、満足していますが、コードを2回切ってしまいましたので、コードの販売もお願いします。

1が参考にしています
2022-01-28
用途: 植木の剪定
建設業・工事業

他の電動剪定鋏も使用していますが、長時間作業すると
バッテリーの重さもあり手首が疲れ気味になり、
セパレットタイプのにしがきのハンディを購入しました。
作業中の感想は切る力が他の機種より弱い感じですね

2が参考にしています
対象商品 : 58163009
2021-08-26
用途: 梅、みかんの剪定作業
山口農園農・林・水産業

太い枝でもスパッと切れ、手や腕の疲労感は今までの剪定作業とは比べようがないほど楽です。ただ、連続で使用していると握りの部分が熱を帯びて非常に熱くなります。これが改善されれば星五つなのですが・・・

2が参考にしています
対象商品 : 58163009
2021-02-05
用途: 枝をたくさん切る
農・林・水産業

枝をたくさん切るので、手首が腱鞘炎になりそうなので、思い切って購入を考えました。色々とカタログを見て、高価なものばかりなので、モノタロウに値段が手ごろな価格なものがありましたので購入しました。どのくらいの能力があるか使ってみないとわからないでした。本体も細く、バッツテリーも軽く、枝もカタログどうり本数が切れると思いました。購入して良かったです。コードがたれて、邪魔でひっかかるので、肩に安全ピンでリングを使い使用しました。替え刃、バッテリーが部品で有りますが、コード、サックがあると良いですね。

3が参考にしています
2021-03-10
用途: 果樹剪定
農・林・水産業

コード内部断線、ラッチピン摩擦、ラッチピン折れ
1年保証とは名ばかりで使用方法が悪いからメーカー保証外で有償修理との事…
某海外製の高い電動バサミから比べると、毎回油中しなきゃいけないし直ぐ壊れる。
やはり、安かろう悪かろう!

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする