充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ)

充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ) - ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ) - ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ) - ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ) - ニシガキ工業

ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。

用途
果樹剪定用:全サイズ使用。
植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。
一般枝切用:全サイズ使用。
黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
電源タイプ充電式モーター電圧(V)DC14.4付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300適合替刃N-922-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27内容量1台
注意
※0.75Mモデルには肩掛けベルトは付属しておりません。
※2.0Mモデルのみグリップ側とパイプ側を接続する一部組み立て式となります。
※切断能力は目安です。樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
※このDCモーターはカーボンブラシ内蔵のモーターです。カーボンブラシは消耗します。
極端に消耗しますとモーターが回転しなくなり、交換時期となります(モーター寿命であり、故障ではありません)。
モーター交換は販売店またはメーカーにお問い合わせください(有償)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大切断径(Φmm)
モーター電圧(V)
本体質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58163149N-926生木:約27DC14.421480×162×56
40,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58163158N-927生木:約27DC14.41.281980×162×56
43,700
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58163124N-924生木:約27DC14.41.77730×162×56
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58163133N-925生木:約27DC14.41.89980×162×56
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58163124N-92458163298N-944N-924 充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ) ニシガキ工業 58163298充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ)ニシガキ工業1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58163133N-92558163307N-945N-925 充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ) ニシガキ工業 58163307充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ)ニシガキ工業1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする