充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ)

充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ) - ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ) - ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ) - ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ) - ニシガキ工業

ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。

用途
果樹剪定用:全サイズ使用。
植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。
一般枝切用:全サイズ使用。
黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27内容量1台
注意
※0.75Mモデルには肩掛けベルトは付属しておりません。
※2.0Mモデルのみグリップ側とパイプ側を接続する一部組み立て式となります。
※切断能力は参考数値です。バッテリー状態や使用状況により異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58163298N-944730×162×561.8
48,200
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58163307N-945980×162×561.93
49,200
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58163316N-9461480×162×562.06
50,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58163325N-9471980×162×562.46
55,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする