トルネ
チャック付ポリ袋
紛失しやすい小物の保管、管理に食品の保存にも使用できます(食品衛生法適合)丈夫な厚口タイプ
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58163998
P-3287
1袋(26枚)
ポリエチレン
0.08
70
約115
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
58164007
P-3288
1袋(20枚)
ポリエチレン
0.08
85
約130
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
58164016
P-3289
1袋(17枚)
ポリエチレン
0.08
100
約160
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください