トルネ
チャック付ポリ袋
紛失しやすい小物の保管、管理に食品の保存にも使用できます(食品衛生法適合)丈夫な厚口タイプ
サイズ(号)
6
耐熱温度(℃)
60
内寸法(縦×横)(mm)
約170×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(14枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58164025
P-3290
ポリエチレン
0.08
120
約187
なし
食品衛生法適合
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください