トルネ
スヌーピー ニコニコピック
かわいいスヌーピーとウッドストックのピックです
材質
ABS樹脂
外形寸法(cm)
スヌーピー約:2.1×5.5×0.4、ウッドストック:1.15×4.3×0.4、スヌーピー&ウッドストック:約2.05×5.5×0.5
耐熱温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58164068
PN-6
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください