トルネ
ピックス
パーティーやお弁当に
材質
ピック:ABS樹脂、シール:ポリプロピレン
外形寸法(cm)
約2.4×6.7×0.5
耐熱温度(℃)
80
内容量
1袋(9本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58164113
DN-1
ミッキー&ミニー
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
58164156
DN-8
プリンセス
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
58164138
DN-4
ドナルド&デイジー
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください