コロコロハイグレードSC強接着S カラートレイ

コロコロハイグレードSC強接着S カラートレイ - ニトムズコロコロハイグレードSC強接着S カラートレイ - ニトムズ

髪の毛、ホコリ、花粉、ダニがよくとれるめくり口がすぐわかるオレンジライン入り転がす方向がわかる矢印印刷入りテープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません片手でサッと取り出せますカーペット用

材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン、防錆処理鉄線(クロムメッキ)ホワイト外形寸法(cm)本体:約7.6×30.5×幅20.6(収納時)、テープ:約幅16×40周巻繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58164314C4323
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする