DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーロングスリーブ 8861

DOGMAN UR 電熱ウェア d-HEAT インナーロングスリーブ 8861 - CUC(中国産業)
(3件のレビュー)

ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア
秋から冬は単体でも寒さ対策可能。
真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。
サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。
使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。
インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。
右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。

N・ブラックシリーズduraHEAT インナーシリーズ混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチUSBタイプAタイプ仕様スライダーストラップ付き、3段階温度切り替えスイッチ、左脇ファスナーポケット、USB防水キャップ付き、起毛内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581736248861M9441.564.5551989
オープン
取扱い終了
581736338861L9843.566.5572093
オープン
取扱い終了
581736498861LL10245.568.5582197
オープン
取扱い終了
5817365888613L10647.570.55922101
オープン
取扱い終了
5817366788614L11449.572.56023109
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-25
用途: 小さめ
その他業種

脱ぎ着する時、服を引っ張らないようにしないといけないらしいのですが、困難で着たがりません。

対象商品 : 58173633
2023-10-28
用途: バイク通勤
製造業

身長172cm、体重62kgでLサイズをチョイス少し小さい感じでした。普段着ているサイズよりワンサイズ大きい方がいいかもしれません。ヒーターは背中と腰の二ヵ所それなりに暖かいです、胴体部分は厚手になっていますが袖は薄手の素材です。冬場の効果を期待したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58173667
2021-02-05
用途: 日常使い

工場内の省エネ対策として、生産業務者に支給しました。とても好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする