曜日別特売

HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562

HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 電熱ウェア d-HEAT 迷彩シレーベスト 9562 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

着映えする迷彩レイヤリングスタイル。男らしく存在感ある印象をまとう
人気の高いカモフラージュ柄がミリタリー感を強調し、オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベスト。
アウトドアなど普段着使いとしてもおしゃれに使え、左裾にはシリコンネームも採用されており主張度満点。
軽量で着膨れしない適度な中わた入り。
裏シレー加工で気密性向上と中わたはみ出しを防止し、これ1枚でも十分温かいが、より保温性を必要とするシーンでは、さらなるレイヤードで中間着に発熱するこのベストを着用すればワンランク上の優れた防寒性を演出。

仕様両脇内ポケット、3段階温度切り替えスイッチ、左裾オリジナルシリコンネーム、USB差し口防水キャップ付きシリーズduraHEAT混率(%)(表地)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100(裏地)ポリエステル100機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチUSBタイプAタイプ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581739389562メイサイカーキ4L1244973.5
オープン
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
581738349562メイサイネイビーM1044165.5
オープン
取扱い終了
581738439562メイサイネイビーL1084367.5
オープン
取扱い終了
581738599562メイサイネイビーLL1124569.5
オープン
取扱い終了
581738689562メイサイネイビー3L1164771.5
オープン
取扱い終了
581738779562メイサイネイビー4L1244973.5
オープン
取扱い終了
581738869562メイサイネイビー6L1345275.5
オープン
取扱い終了
581738959562メイサイカーキM1044165.5
オープン
取扱い終了
581739049562メイサイカーキL1084367.5
オープン
取扱い終了
581739139562メイサイカーキLL1124569.5
オープン
取扱い終了
581739299562メイサイカーキ3L1164771.5
オープン
取扱い終了
581739479562メイサイカーキ6L1345275.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58173895
2021-01-07
用途: 寒いときに着る
ヘイワ製作所製造業

安いので購入しましたが バッテリーが別売品で だまされた気分
バッテリー 別売品を もっと明確に大きく表示したほうがメーカーさんは得だと思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする