曜日別特売

HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498

HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレージャケット 9498 - CUC(中国産業)

魅力的な要素が詰まった今季推奨、防寒ウェア
こだわりのある迷彩パターンでスマートな見栄え
選び抜いた迷彩パターンが強めの印象を演出。
これ1着で存在感たっぷりのアイテムに仕上がっている。
軽量中わた入りで保温性が高く、さらりと羽織れるライトアウターウェア。
人気の高いカモフラ「迷彩カーキ」、「迷彩ネイビー」を採用。
オリジナルシリコンネーム付きでよりスタイリッシュにアクセント。
両脇内ポケット、左内胸ポケット、スライダーカバー、左袖ペン差し、フロント/右胸ポケットにタコ糸入りパイピングを採用。
引き手にはブランドロゴが入ったオリジナル仕様。フードジャケットとベストの2タイプ。

シリーズウィンターライト迷彩シレーシリーズ混率(%)(表地)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100機能ウォーム(保温性)、軽量仕様左胸ポケットスライダーカバー、スライダーオリジナルストラップ付き、左袖オリジナルシリコンネーム、左胸内ポケット内容量1着
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口(cm)
裾廻り(cm)
衿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581740269498メイサイネイビーM112466764199653.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
581740359498メイサイネイビーL1164869652010054.2
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
581740449498メイサイネイビーLL1205071662110455.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
581740539498メイサイネイビー3L1245273672210856.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
581740699498メイサイネイビー4L1325475672311658.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
581740789498メイサイネイビー6L1425777672412660.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
581740879498メイサイカーキM112466764199653.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
581740969498メイサイカーキL1164869652010054.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
581741239498メイサイカーキ4L1325475672311658.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
581741399498メイサイカーキ6L1425777672412660.2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
581741059498メイサイカーキLL1205071662110455.2
オープン
取扱い終了
581741149498メイサイカーキ3L1245273672210856.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする