HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレーベスト 9492

HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレーベスト 9492 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレーベスト 9492 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレーベスト 9492 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレーベスト 9492 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレーベスト 9492 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレーベスト 9492 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレーベスト 9492 - CUC(中国産業)HOP-SCOT ウインターライト迷彩シレーベスト 9492 - CUC(中国産業)

魅力的な要素が詰まった今季推奨、防寒ウェア
こだわりのある迷彩パターンでスマートな見栄え
選び抜いた迷彩パターンが強めの印象を演出。
これ1着で存在感たっぷりのアイテムに仕上がっている。
軽量中わた入りで保温性が高く、さらりと羽織れるライトアウターウェア。
人気の高いカモフラ「迷彩カーキ」、「迷彩ネイビー」を採用。
オリジナルシリコンネーム付きでよりスタイリッシュにアクセント。
両脇内ポケット、左内胸ポケット、スライダーカバー、左袖ペン差し、フロント/右胸ポケットにタコ糸入りパイピングを採用。
引き手にはブランドロゴが入ったオリジナル仕様。フードジャケットとベストの2タイプ。

シリーズウィンターライト迷彩シレーシリーズ混率(%)(表地)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100機能ウォーム(保温性)、軽量仕様衿裏起毛トリコット、背裏ネーム、両脇ポケットデザインステッチ、左裾オリジナルシリコンネーム内容量1着
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖口囲(cm)
アームホール(cm)
衿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581741489492メイサイネイビーM1084166.510249.551.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581741579492メイサイネイビーL1124368.51065152.4
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
581741669492メイサイネイビーLL1164570.511052.553.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581741759492メイサイネイビー3L1204772.51145454.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581741849492メイサイネイビー4L1284973.51225756.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581741939492メイサイネイビー6L1385274.51326058.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581742099492メイサイカーキM1084166.510249.551.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581742189492メイサイカーキL1124368.51065152.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581742279492メイサイカーキLL1164570.511052.553.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581742369492メイサイカーキ3L1204772.51145454.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581742459492メイサイカーキ4L1284973.51225756.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
581742549492メイサイカーキ6L1385274.51326058.4
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする