HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249

HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン 9249 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

裏アルミプリントとデュポン社製中綿のコンビネーション
高い保温性を誇り、軽量。さらに着映えするデザイン性を備える。
体温を反射し熱を逃さず暖かい裏アルミプリントとデュポン社製Soronaのシート状中綿で保温効果を備える。
とても軽く薄いボリューム感で見た目のデザイン性もこだわり着ぶくれしないシルエット。
さらに随所に施したデザインステッチがナチュラルにオシャレさを上げる。
コンパクトに丸めることもでき、持ち歩きにも便利。

シリーズ超軽ソロナ・シレーアルミブルゾン混率(%)(表地)(中綿)(裏地)ポリエステル100機能ウォーム、PFOAフリー撥水、速乾、軽量仕様左袖Wペン差し、脇・前身頃デザインステッチ、袖アジャスターボタン、左胸内ポケット内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
裾廻り(cm)
衿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581742799249コンL112.5426562.523113.5、(ゴム上がり)9255
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581742979249コン3L120.5466964.524121.5、(ゴム上がり)10057
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581743069249コン4L128.5487165.525129.5、(ゴム上がり)10858
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581743159249コン6L138.5507366.526139.5、(ゴム上がり)11859
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581743339249クロL112.5426562.523113.5、(ゴム上がり)9255
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581743589249クロ3L120.5466964.524121.5、(ゴム上がり)10057
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581743679249クロ4L128.5487165.525129.5、(ゴム上がり)10858
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581743769249クロ6L138.5507366.526139.5、(ゴム上がり)11859
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581743859249シルバーM108.5406361.523109.5、(ゴム上がり)8854
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581743949249シルバーL112.5426562.523113.5、(ゴム上がり)9255
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581744039249シルバーLL116.5446763.524117.5、(ゴム上がり)9656
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581744199249シルバー3L120.5466964.524121.5、(ゴム上がり)10057
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581744289249シルバー4L128.5487165.525129.5、(ゴム上がり)10858
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581744379249シルバー6L138.5507366.526139.5、(ゴム上がり)11859
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581744469249ダークブラウンM108.5406361.523109.5、(ゴム上がり)8854
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581744559249ダークブラウンL112.5426562.523113.5、(ゴム上がり)9255
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581744649249ダークブラウンLL116.5446763.524117.5、(ゴム上がり)9656
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581744899249ダークブラウン4L128.5487165.525129.5、(ゴム上がり)10858
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581744989249ダークブラウン6L138.5507366.526139.5、(ゴム上がり)11859
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
581742639249コンM108.5406361.523109.5、(ゴム上がり)8854
オープン
取扱い終了
581742889249コンLL116.5446763.524117.5、(ゴム上がり)9656
オープン
取扱い終了
581743249249クロM108.5406361.523109.5、(ゴム上がり)8854
オープン
取扱い終了
581743499249クロLL116.5446763.524117.5、(ゴム上がり)9656
オープン
取扱い終了
581744739249ダークブラウン3L120.5466964.524121.5、(ゴム上がり)10057
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58174288
2023-02-08
用途: 二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で温かくとても良い。
ただ、生地が薄く破れやすい。
仕事柄どこかに引っ掛かり直ぐに裂けてしまった。
気に入っているので、補修して使っています。
生地の強度が強くなってくれると満点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする