曜日別特売

HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242

HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 超軽ソロナ・シレーアルミベスト 9242 - CUC(中国産業)

裏アルミプリントとデュポン社製中綿のコンビネーション
高い保温性を誇り、軽量。さらに着映えするデザイン性を備える。
体温を反射し熱を逃さず暖かい裏アルミプリントとデュポン社製Soronaのシート状中綿で保温効果を備える。
とても軽く薄いボリューム感で見た目のデザイン性もこだわり着ぶくれしないシルエット。
さらに随所に施したデザインステッチがナチュラルにオシャレさを上げる。
コンパクトに丸めることもでき、持ち歩きにも便利。

仕様裏起毛トリコット、襟デザインステッチ、補強リベット、オリジナル刻印入りファスナーシリーズ超軽ソロナ・シレーアルミベスト混率(%)(表地)(中綿)(裏地)ポリエステル100機能ウォーム、PFOAフリー撥水、速乾、軽量内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581747449242コンM10839.563
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581747539242コンL11241.565
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581747789242コン3L12045.569
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581747879242コン4L12847.571
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581747969242コン6L13849.573
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581748059242クロM10839.563
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581748489242クロ4L12847.571
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581748579242クロ6L13849.573
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581748669242シルバーM10839.563
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581748849242シルバーLL11643.567
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581748939242シルバー3L12045.569
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581749099242シルバー4L12847.571
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581749189242シルバー6L13849.573
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581749279242ダークブラウンM10839.563
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581749369242ダークブラウンL11241.565
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581749459242ダークブラウンLL11643.567
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581749549242ダークブラウン3L12045.569
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581749639242ダークブラウン4L12847.571
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
581749799242ダークブラウン6L13849.573
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
581747699242コンLL11643.567
オープン
取扱い終了
581748149242クロL11241.565
オープン
取扱い終了
581748239242クロLL11643.567
オープン
取扱い終了
581748399242クロ3L12045.569
オープン
取扱い終了
581748759242シルバーL11241.565
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする