曜日別特売

DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057

DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖ジャケット 8057 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と
自由な動きに秀でた120%ストレッチ
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
120%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。

シリーズドビースリムストレッチ・シリーズ混率(%)綿97、ポリウレタン3機能ストレッチ、ソフトタッチ仕様バイオ洗い加工、ナローシルエット、左袖Wペン差し、右胸オリジナル刻印入りベット・ボタン、左胸二重ポケット内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581754268057D・カーキM104436161.52298
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581754358057D・カーキL108456363.523102
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581754448057D・カーキLL112476564.524106
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581754538057D・カーキ3L116496765.525110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581754698057D・カーキ4L122526965.525116
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581754788057D・カーキ6L13056716626124
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581754878057L・グレーM104436161.52298
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581754968057L・グレーL108456363.523102
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755058057L・グレーLL112476564.524106
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755148057L・グレー3L116496765.525110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755238057L・グレー4L122526965.525116
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755398057L・グレー6L13056716626124
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755488057N・ブラックM104436161.52298
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755578057N・ブラックL108456363.523102
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755668057N・ブラックLL112476564.524106
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755758057N・ブラック3L116496765.525110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755848057N・ブラック4L122526965.525116
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581755938057N・ブラック6L13056716626124
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581756098057アッシュグレーM104436161.52298
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
581756188057アッシュグレーL108456363.523102
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581756278057アッシュグレーLL112476564.524106
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581756368057アッシュグレー3L116496765.525110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581756458057アッシュグレー4L122526965.525116
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581756548057アッシュグレー6L13056716626124
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581756638057ネイビーブラックM104436161.52298
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581756798057ネイビーブラックL108456363.523102
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581756888057ネイビーブラックLL112476564.524106
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581756978057ネイビーブラック3L116496765.525110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581757068057ネイビーブラック4L122526965.525116
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
581757158057ネイビーブラック6L13056716626124
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58175557
2024-12-11
用途: 作業服として
製造業

丈夫さストレッチがある為、作業時の動きやすさ購入して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする