曜日別特売

DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8051

DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8051 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8051 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8051 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8051 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8051 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8051 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8051 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・長袖シャツ 8051 - CUC(中国産業)

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と
自由な動きに秀でた120%ストレッチ
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
120%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。

シリーズドビースリムストレッチ・シリーズ混率(%)綿97、ポリウレタン3機能ストレッチ、ソフトタッチ仕様バイオ洗い加工、ナローシルエット、左袖Wペン差し、右胸オリジナル刻印入りベット・ボタン、左胸二重ポケット袖丈長袖内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
衿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581757248051D・カーキM102457461.52241.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581757338051D・カーキL106477663.52342.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581757498051D・カーキLL110497864.52443.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581757588051D・カーキ3L114518065.52544.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581757678051D・カーキ4L120538065.52546
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581757768051D・カーキ6L1285780662648
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581757858051L・グレーM102457461.52241.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581757948051L・グレーL106477663.52342.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758038051L・グレーLL110497864.52443.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758198051L・グレー3L114518065.52544.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758288051L・グレー4L120538065.52546
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758378051L・グレー6L1285780662648
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758468051N・ブラックM102457461.52241.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758558051N・ブラックL106477663.52342.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758648051N・ブラックLL110497864.52443.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758738051N・ブラック3L114518065.52544.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758898051N・ブラック4L120538065.52546
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581758988051N・ブラック6L1285780662648
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759078051アッシュグレーM102457461.52241.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759168051アッシュグレーL106477663.52342.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759258051アッシュグレーLL110497864.52443.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759348051アッシュグレー3L114518065.52544.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759438051アッシュグレー4L120538065.52546
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759598051アッシュグレー6L1285780662648
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759688051ネイビーブラックM102457461.52241.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759778051ネイビーブラックL106477663.52342.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759868051ネイビーブラックLL110497864.52443.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581759958051ネイビーブラック3L114518065.52544.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581760048051ネイビーブラック4L120538065.52546
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581760138051ネイビーブラック6L1285780662648
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする