DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056

DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 - CUC(中国産業)DOGMAN SELECTED ドビースリムストレッチ・カーゴパンツ 8056 - CUC(中国産業)
(3件のレビュー)

上品で凹凸感ある洗礼された生地の表情と
自由な動きに秀でた120%ストレッチ
雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
120%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、細身スタイルでもストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。

シリーズドビースリムストレッチ・シリーズ混率(%)綿97、ポリウレタン3機能ストレッチ、ソフトタッチ仕様バイオ洗い加工、ナローシルエット、両脇カラビナループ、上乗せポケット、裾ゴム通し穴内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581760298056D・カーキS7621802717.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581760388056D・カーキM80228028.518
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581760478056D・カーキL8423803018.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581760568056D・カーキLL88248031.519
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581760658056D・カーキ3L9225.5783319.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581760838056D・カーキ6L104307837.520.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581760998056L・グレーS7621802717.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761088056L・グレーM80228028.518
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761178056L・グレーL8423803018.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761268056L・グレーLL88248031.519
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761358056L・グレー3L9225.5783319.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761448056L・グレー4L96277834.520
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761538056L・グレー6L104307837.520.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761698056N・ブラックS7621802717.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761788056N・ブラックM80228028.518
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761878056N・ブラックL8423803018.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581761968056N・ブラックLL88248031.519
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581762058056N・ブラック3L9225.5783319.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581762148056N・ブラック4L96277834.520
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581762238056N・ブラック6L104307837.520.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581762398056アッシュグレーS7621802717.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581762488056アッシュグレーM80228028.518
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
581762578056アッシュグレーL8423803018.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581762668056アッシュグレーLL88248031.519
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581762758056アッシュグレー3L9225.5783319.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581762848056アッシュグレー4L96277834.520
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581762938056アッシュグレー6L104307837.520.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581763098056ネイビーブラックS7621802717.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581763188056ネイビーブラックM80228028.518
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581763278056ネイビーブラックL8423803018.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581763368056ネイビーブラックLL88248031.519
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581763458056ネイビーブラック3L9225.5783319.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581763548056ネイビーブラック4L96277834.520
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581763638056ネイビーブラック6L104307837.520.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
581760748056D・カーキ4L96277834.520
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 金属加工

伸びる素材なのにしっかりした生地で履き心地抜群です
リピありです

対象商品 : 58176187
2024-12-11
用途: 作業時
製造業

丈夫さストレッチがある為、作業時の動きやすさ購入して良かった。

対象商品 : 58176047
2022-03-04
用途: 組立作業時
建設業・工事業

今まで購入したパンツの中で履き心地が最高です。乾燥機をかけるとシワになり易いですがあまりきになりません。追加購入をまたしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする