多摩電子
USBカーチャージャー4.8A
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できる、DC12/24V対応。
材質
PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)
色
ブラック
質量(g)
約21
ポート数
2
定格入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約27.5×70.5×27.5
定格出力電圧(V)
DC5 4.8A(合計最大出力)
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58171759
TK132UK
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください