曜日別特売

Type-Cモノラルハンズフリー

Type-Cモノラルハンズフリー - 多摩電子
(3件のレビュー)

USB Type-Cコネクタ専用
片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。
高遮音性カナル型イヤホン。
高感度マイク。
ワンタッチ着信スイッチ。

ブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58171768TMH01C
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 携帯電話のハンズフリー
建設業・工事業

他の方が使えないとレビューしてましたが、私の場合は普通に使えてます。
音声も非常にクリアで今のところ良好です。
docomo京セラKY-42Cです。

3が参考にしています
2024-11-11
用途: 携帯電話のハンズフリー

docomo京セラKY-42Cを使用。
アナログ方式で使える有線のイヤホンはなかなか売っておらず困っていました。
こちらは何の問題もなく使用出来、使い方もシンプルなのでとても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 58171768
2023-02-28
用途: 携帯電話のハンズフリー
有限会社アスコ通信特機

一言で言うと使えないです。
着信、発信は正常に動作します。
しかし自分の声が相手に対して小さい。
マイクの部分を口元まで持ってこないと小さくて聞こえない、これでは片手が使えないのでハンズフリーにならないです。
相手の声は大きさはそれなりにあるけどこもってハッキリと聞こえない。
電話の種類にもよるかもしれないですが私の電話はダメでした。
因みにメーカーは京セラです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする