曜日別特売

ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 - ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 - ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 - ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 - ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 - ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 - ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 - ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 - ロジクール
(6件のレビュー)

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。

仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
無線通信方式
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58171856K295GP無線3.219108キー日本語レイアウトグラファイトアドバンス2.4GHz(Unifying対応)メンブレン
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
58171865K295OW無線3.219108キー日本語レイアウトオフホワイトアドバンス2.4GHz(Unifying対応)メンブレン
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: PC業務
製造業

静音感がすばらしい
カチカチ音が鳴らないので周りを気にしないで作業できる

対象商品 : 58171865
2024-08-15
用途: パソコンを数人で共有しています
悠優舘不動産業

今迄は、有線だったので机の上が邪魔でしたが、今は膝の上でもできるので楽になりました

対象商品 : 58171856
2022-10-14
用途: パソコン用
製造業

ワイヤレスキーボードは色々とありますが、タッチ感覚がとても良いと思います。

対象商品 : 58171865
2022-02-21
用途: 事務作業
サービス業

隣の席の部下のキーボードを打つ音が気になり、いろいろと探してこちらを購入したところ、さすがサイレントキーボード、ほぼ無音になりました。
これで快適に仕事がはかどります。

対象商品 : 58171856
2022-05-19
用途: 事務用
株式会社ワイヤレス・デザイン

キーボードの文字カスレがありましたが、キータッチやワイヤレス機能は特に問題ないです。

対象商品 : 58171856
2021-09-13
用途: 毎日のPC作業
建設業・工事業

操作音も無く快適です。ただ、今回在庫が無く注文してから1か月ほど待たされたので満足度の星は3つにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする