コロコロスタンダードスカットSコンパクト カーペット用

コロコロスタンダードスカットSコンパクト カーペット用 - ニトムズコロコロスタンダードスカットSコンパクト カーペット用 - ニトムズ

シンプル&スタイリッシュなコロコロコンパクトカーペット・マット・ベッドのおそうじにめくり口がくっきり見える、オレンジライン入り片手でサッと取り出せて便利イライラ解消、スパッと切れる本体と粘着テープのセットカーペット、マット、ソファー、ベッドの髪の毛や、花粉、ダニがとれる

繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58171987C4605ホワイト組立時:約幅17.5×奥行8×高さ22.5・テープ:幅16×80周巻グリップ、テープ受け、テープキャップ、ケース:ABS樹脂、テープ/基材:紙、オレンジライン:ポリプロピレン、合成ゴム系粘着剤
オープン
819
901(税込)
当日出荷
58171996C4606ブラック組立時:約幅17.2×奥行8.5×高さ12.7・テープ:幅16×80周巻グリップ、テープ受、テープキャップ、ケース:ABS樹脂/テープ・基材:紙/オレンジライン:ポリプロピレン/粘着剤:合成ゴム系
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする