フローラスプレー

フローラスプレー - ミツギロンフローラスプレー - ミツギロンフローラスプレー - ミツギロンフローラスプレー - ミツギロンフローラスプレー - ミツギロン
(1件のレビュー)

ノズルの先端を回すことで、噴霧⇔直射の切り替え可能

材質ポリプロピレン、ポリエチレンピンク危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(cm)
容量(cc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172023SP-04-P約幅10×奥行7×高さ18300
750
499
549(税込)
7日以内出荷
58172039SP-05-P約幅12×奥行9.4×高さ21500
850
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58172023
2021-12-21
用途: ガラス清掃時の洗剤入れ
有限会社新栄産業サービス業

コンパクトで腰袋に掛けていても邪魔に感じないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする