ミルキー入浴剤

ミルキー入浴剤 - 小久保工業所ミルキー入浴剤 - 小久保工業所
(1件のレビュー)

ミルク成分でしっとり潤うバニラミルクの香りに包まれながら、6種類の保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180~200L)に1包(50g)を入れ、よくかきまぜてご入浴ください浴用化粧料

成分硫酸Na、乳糖、酸化チタン、炭酸水素Na、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、カゼインna、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス、ボタンエキス、クズ根エキス容量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50g)
注意
※全自動給湯器、24時間風呂には使用できない機種があります、お使いの機種をご確認ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172434-ペコちゃん
オープン
149
164(税込)
当日出荷
58172443-ポコちゃん
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 入浴剤として
株式会社ヨネサカ

この容量をこの価格で入手出来、大変満足です。今後も価格維持でお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする