曜日別特売

入浴剤

入浴剤 - 小久保工業所入浴剤 - 小久保工業所入浴剤 - 小久保工業所

4種類の保湿成分でお肌しっとりすべすべ保温・保湿効果に優れ、体の芯までしっかり温めます温浴効果を高めて血行を促進疲労回復、腰痛、肩こり、冷え症のつらい症状をやわらげます温浴効果により荒れ性、しっしん、あせもなどの症状をやわらげます150~200Lのお湯に1錠溶かしてご使用ください40℃前後のお湯にじっくりと15分以上の入浴をおすすめしますリフレッシュグレーフルーツ・サンシャインオレンジ・フルーティゆず・スイートレモンの香り各40g×5錠医薬部外品

容量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1袋(40g×20錠)
注意
※全自動給湯器、24時間風呂には使用できない機種があります、お使いの機種をご確認ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172477-柑橘の恵み炭酸水素Na、硫酸Na、炭酸Na・その他成分:コハク酸、PEG6000、N-ラウロイル-L-グルタミン酸Na、グリシン、ケイ酸カルシウム、香料、ユズエキス、グレープフルーツエキス、トウヒエキス、レモンエキス、タルク、(+/-)黄202(1)、黄4、黄5、黄203、赤102
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
58172486-森林の恵み炭酸水素Na、硫酸Na、炭酸Na・その他成分:コハク酸、PEG6000、N-ラウロイル-L-グルタミン酸Na、グリシン、ケイ酸カルシウム、香料、シラカバエキス、イチョウエキス、マツエキス、クワエキス、タルク、(+/-)黄202(1)、黄1、黄4、黄2
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
58172495-ハーブの恵み炭酸水素Na、硫酸Na、炭酸Na・その他成分:コハク酸、PEG6000、N-ラウロイル-L-グルタミン酸Na、グリシン、ケイ酸カルシウム、香料、ローズマリーエキス、カモミラエキス(1)、メリッサエキス、ラベンダーエキス(1)、タルク、(+/-)黄4、青1、黄203、赤106
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする