江戸川物産
ソースドレッシングパック
お弁当用の醤油やソースなどの調味料入れに少し大きめのソース・しょうゆ入れお弁当のおともに
材質
ポリエチレン
容量(mL)
大:約30、小:約15
外形寸法(cm)
大:約直径3.5×高さ7、小:約直径2×高さ5.5
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58172678
-
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください