曜日別特売

換気扇カバー ファンフィル 角L フィルター付

換気扇カバー ファンフィル 角L フィルター付 - 新北九州工業

レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ

材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172827K754R
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする