かぶせるレンジフードフィルター

かぶせるレンジフードフィルター - 新北九州工業かぶせるレンジフードフィルター - 新北九州工業かぶせるレンジフードフィルター - 新北九州工業

可愛いストライプ柄でキッチンをおしゃれにアレンジレンジフード用のかぶせるタイプのフィルターですフィルターが裏まで回り込むので落下する心配がありませんフィルターの周囲にゴムが入っているので取り付けラクラク

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
材質
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172845F7890-YL1袋(6枚)取付テープ12片フィルター:難燃性不織布
取付テープ:ナイロン
ミントイエロー金属フィルター36cm×47cmまで対応ストライプ柄
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
58172854F7890-P1袋(6枚)取付テープ12片フィルター:難燃性不織布
取付テープ:ナイロン
ミントピンク金属フィルター36cm×47cmまでストライプ柄
オープン
取扱い終了
58172863F7892-2BL1セット(2枚)取付テープ8片、手袋1双フィルター:難燃性不織布
取付テープ:ナイロン
手袋:ポリエチレン
ブルー金属フィルター36cm×47cmまでストライプ柄(手袋付)
オープン
取扱い終了
58172879F7892-2P1セット(2枚)取付テープ8片、手袋1双フィルター:難燃性不織布
取付テープ:ナイロン
手袋:ポリエチレン
ピンク金属フィルター36cm×47cmまでストライプ柄(手袋付)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする