曜日別特売

吊るせる浴室まるごとスポンジ

吊るせる浴室まるごとスポンジ - 東和産業吊るせる浴室まるごとスポンジ - 東和産業吊るせる浴室まるごとスポンジ - 東和産業
(1件のレビュー)

これ1つで浴槽まわりがスッキリ風呂ふた・凸凹床・浴槽にブラシ面はスポンジでは洗えない細かな凸凹面に残った汚れをブラシでかき落とします不織布面はアクリル繊維パワーで水だけでも浴槽などの汚れを落としますギザギザ面は風呂ふたのミゾの汚れまでスッキリ落とします持ちやすく洗いやすい形状ですタオルバー(直径18mmまで)に吊り下げて保管できます

材質アクリル、ポリウレタン、ポリエチレン、ナイロン・ポリエステル外形寸法(cm)約9.4×4×15.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172888-
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58172888
2024-05-08
用途: これ一つでお風呂掃除がスムーズにできます

スポンジをネットたわしがサンドイッチしている構造なので、汚れをネットたわしがスムーズに落としてくれます。研磨剤を含まないのでプラスチック素材に対して傷をつけることなく使えます。本体スポンジが水を含むので洗う時に水分があり、効果的に汚れを流せます。丸い部分と鋭角の部分があるので隅まで汚れ落としができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする