TP2トイレブラシラウンド

TP2トイレブラシラウンド - 東和産業TP2トイレブラシラウンド - 東和産業

しなやかでキズつけにくい極細ソフトポリプロピレン毛先端全周植毛でトイレのフチ裏も洗いやすいしなやかでやわらかいポリプロピレン製の毛で、防汚加工のトイレも優しく洗えますソフトブラシで傷つけにくいです

材質ポリプロピレン外形寸法(cm)約7×7.5×長さ37耐熱温度(℃)毛:約60、柄:約110RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58172933-
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする