曜日別特売

ドライ専用アイロン

ドライ専用アイロン - DBKドライ専用アイロン - DBKドライ専用アイロン - DBKドライ専用アイロン - DBKドライ専用アイロン - DBKドライ専用アイロン - DBKドライ専用アイロン - DBK
(4件のレビュー)

スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。

材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム質量(g)600周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)コードあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58173064J78D
5,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 障子の張替え・アイロン使用のふすま紙の張替え
その他業種

以前に使用していた、コテアイロンが壊れて、新しくの交換です
アイロンの面積が広くなったので、作業がはかどりました

対象商品 : 58173064
2024-02-14
用途: スノボのホットワックス用に
建設業・工事業

専用品は高いのでこちらを使用してます。特別不具合はありません。

対象商品 : 58173064
2022-01-29
用途: スキーワックス
建設業・工事業

最近は、スチームが出るアイロン多く、ドライ専用を探していました。
軽くて面積も広く使い勝手が良いです。価格もお手頃で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 58173064
2021-01-29
用途: 機能は単純な方が美しい。
株式会社今井商店

色んな機能をすべて省いているタイプのアイロン。
温度調節機能は付いているが、それほど正確には
働いていない。しかし会社で洗ったワイシャツや
仕事ジャンパーのしわ取りならば、このタイプが
最も良い。見た目も美しい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする