曜日別特売

ワンタッチイベントテント スチール3045

ワンタッチイベントテント スチール3045 - グリーンクロスワンタッチイベントテント スチール3045 - グリーンクロスワンタッチイベントテント スチール3045 - グリーンクロスワンタッチイベントテント スチール3045 - グリーンクロス

ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。
小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。
屋根幕は燃えにくい防炎製品です。

用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に取付方式マジックテープ式面積約4.08坪面積(m2)13.5奥行き(cm)300間口(cm)450棟高(m)3.18~3.49軒高(cm)220~251材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)適合用途学校・寄贈用収容人数12内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58173143-ホワイト43
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58173159-レッド44
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58173168-イエロー44
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58173177-グリーン44
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58173186-ブルー44
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58173195-ブラック44
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする