ボデーペン(メタリック・マイカ)

ボデーペン(メタリック・マイカ) - SOFT99

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。
※上塗りにはソフト99クリアー又はウレタンクリアーが必要です。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48796097T-093ホワイトパールクリスタルシャイントヨタ070
1,400
取扱い終了
代替品有
48796124T-121グレーMトヨタ168
1,400
取扱い終了
代替品有
48796185T-183シルバーMトヨタ1C0
1,400
取扱い終了
代替品有
48796194T-094グレーMトヨタ1D2
1,400
取扱い終了
代替品有
48796212T-192ダークグレーマイカMトヨタ1E2
1,400
取扱い終了
代替品有
48796246T-161ブラックMトヨタ205
1,400
取扱い終了
代替品有
48796255T-189ブラックマイカトヨタ209
1,400
取扱い終了
代替品有
48796264T-142レッドマイカトヨタ3H4
1,400
取扱い終了
代替品有
48796307T-166ダークグリーンマイカトヨタ6M1
1,400
取扱い終了
代替品有
48796325T-173ダークブルーマイカMトヨタ8K0
1,400
取扱い終了
代替品有
48796343T-188ブルーマイカトヨタ8M6
1,400
取扱い終了
代替品有
48796352T-194ダークブルーマイカMトヨタ8P4
1,400
取扱い終了
代替品有
48796422N-243ブラックM日産638
1,400
取扱い終了
代替品有
48796431N-258ブラックパールM日産732
1,400
取扱い終了
代替品有
48796456N-244レッドパール日産AH3
1,400
取扱い終了
代替品有
48796483N-253ダークグレーM日産KH2
1,400
取扱い終了
代替品有
48796492N-267ダークグレーM日産KK0
1,400
取扱い終了
代替品有
48796632H-458ビビッドブルーPホンダB520P
1,400
取扱い終了
代替品有
48796657H-454ナイトフォークブラックパールホンダB92P
1,400
取扱い終了
代替品有
48796666H-457エターナルブルーPホンダB96P
1,400
取扱い終了
代替品有
48796675H-437グラナダブラックパールホンダNH503P
1,400
取扱い終了
代替品有
48796684H-436フリントブラックMホンダNH526M
1,400
取扱い終了
代替品有
48796727H-444スターライトブラックパールホンダNH592P
1,400
取扱い終了
代替品有
48796772H-456ストームシルバーMホンダNH642M
1,400
取扱い終了
代替品有
48796824H-462ポリッシュドメタルMホンダNH737M
1,400
取扱い終了
代替品有
48796842H-448ボルドーレッドPホンダR78P
1,400
取扱い終了
代替品有
48796867M-341シンフォニックシルバーMミツビシA26
1,400
取扱い終了
代替品有
48796903M-344アメジストブラックPミツビシX42
1,400
取扱い終了
代替品有
48796946F-738ブラックマイカスバル47A
1,400
取扱い終了
代替品有
48797025S-806サターンブラックMスズキ0DG
1,400
取扱い終了
代替品有
48797034S-808ダーククラシックジェードパールスズキ0VP
1,400
取扱い終了
代替品有
48797077S-815ブルーイッシュブラックPスズキZ5J
1,400
取扱い終了
代替品有
48797104S-818マルーンブラウンPスズキ(日産)ZEL
1,400
取扱い終了
代替品有
48797113S-817ブルーイッシュブラックP3スズキ(日産、ミツビシ)ZJ3
1,400
取扱い終了
代替品有
48797183D-910ブラックマイカダイハツN05、X05
1,400
取扱い終了
代替品有
48797192D-914ブラックマイカダイハツX06
1,400
取扱い終了
代替品有
48797201D-915ブラックマイカMダイハツ(トヨタ)X07
1,400
取扱い終了
代替品有
49085173T-090グレーMトヨタ1G3
オープン
取扱い終了
代替品有
49085182T-091レッドマイカMトヨタ3R3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49085198T-092ブラキッシュレッドマイカトヨタ3R0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49085234N-283ダークメタルグレーMニッサンKAD
オープン
取扱い終了
代替品有
49085286M-536ソウルレッドプレミアムMマツダ41V
オープン
取扱い終了
代替品有
49085295M-537ラディアントエボニーMCマツダ28W
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49085313F-741メタルグレーMスバル45A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49085322S-819ルナグレーパールMスズキZLY
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49085338S-820ミステリアスバイオレットPスズキZED
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48796465N-256ダークグリーンM日産DH0
1,400
取扱い終了
48796517N-272ソニックシルバーM日産KR4
1,400
取扱い終了
48796641H-431キャプティバブルーPホンダB62P
1,400
取扱い終了
48796894M-335ピレネーブラックパールミツビシX08
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48796097T-09335032209T-093T-093 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032209ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796124T-12135032218T-121T-121 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032218ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796185T-18335032227T-183T-183 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032227ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796194T-09435032236T-094T-094 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032236ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796212T-19235032245T-192T-192 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032245ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796246T-16135032254T-161T-161 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032254ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796255T-18935032263T-189T-189 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032263ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796264T-14235032279T-142T-142 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032279ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796307T-16635032288T-166T-166 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032288ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796325T-17335032297T-173T-173 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032297ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796343T-18835032306T-188T-188 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032306ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796352T-19435032315T-194T-194 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032315ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796422N-24335032324N-243N-243 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032324ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796431N-25835032333N-258N-258 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032333ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796456N-24435032349N-244N-244 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032349ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796483N-25335032367N-253N-253 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032367ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796492N-26735032376N-267N-267 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032376ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796632H-45835032394H-458H-458 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032394ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796657H-45435032419H-454H-454 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032419ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796666H-45735032428H-457H-457 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032428ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796675H-43735032437H-437H-437 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032437ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796684H-43635032446H-436H-436 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032446ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796727H-44435032455H-444H-444 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032455ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796772H-45635032464H-456H-456 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032464ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796824H-46235032473H-462H-462 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032473ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796842H-44835032489H-448H-448 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032489ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796867M-34135032498M-341M-341 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032498ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
欠品中
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796903M-34435032516M-344M-344 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032516ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48796946F-73835032525F-738F-738 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032525ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48797025S-80635032534S-806S-806 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032534ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48797034S-80835032543S-808S-808 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032543ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48797077S-81535032559S-815S-815 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032559ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48797104S-81835032568S-818S-818 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032568ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48797113S-81735032577S-817S-817 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032577ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48797183D-91035032586D-910D-910 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032586ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48797192D-91435032595D-914D-914 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032595ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48797201D-91535032604D-915D-915 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032604ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49085173T-09035032638T-090T-090 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032638ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49085182T-09135032647T-091T-091 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032647ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49085198T-09235032656T-092T-092 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032656ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49085234N-28335032665N-283N-283 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032665ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49085286M-53635032674M-536M-536 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032674ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49085295M-53735032683M-537M-537 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032683ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49085313F-74135032699F-741F-741 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032699ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49085322S-81935032708S-819S-819 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032708ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49085338S-82035032717S-820S-820 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032717ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT991本(300mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする