DENSAN(デンサン/ジェフコム)
コブラヘッド大(交換用)
コブラヘッドスチール交換用ヘッド
適合機種
CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)
材質
ABS
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×167×100
取付部
ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58177666
CBL-HL
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください